| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5473908 Herst.-Nr.: HCPL-2200-000E EAN/GTIN: 5059041907880 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Logikgatter Durchlassspannung max. = 1.75V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 55ns Eingangsstrom max. = 5 mA Isolationsspannung = 3,75 kV eff Logik Ausgang = Ja Fallzeit typ. = 15ns Serie = HCPL
Opto-Isolatoren 5MBd Logic-Gate, Avago Technologies. 5-MBd-Optokoppler mit maximalem Betrieb mit Logik-Gate-Ausgang. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Logikgatter | Durchlassspannung max.: | 1.75V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 8 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 55ns | Eingangsstrom max.: | 5 mA | Isolationsspannung: | 3,75 kV eff | Logik Ausgang: | Ja | Fallzeit typ.: | 15ns | Serie: | HCPL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5473908, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2200000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,92* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,33* | € 4,86* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,12* | € 4,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,63* | € 5,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|