Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Videoencoder TFP410PAP HTQFP, 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5457906
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TFP410PAP
EAN/GTIN:
     5059042117288
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Interface = Videoencoder-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTQFP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 10 x 10 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Anzeige und Bildgebung SerDes, PanelBus (DVI), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Interface:
Videoencoder-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTQFP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
10 x 10 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 5457906, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Texas Instruments, TFP410PAP, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.