| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-545171 Herst.-Nr.: 545171 EAN/GTIN: 5056111918067 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Edelstahl Gesamtlänge = 150 mm Abtriebsgröße = Fein
Universal-Pinzette. Hochpräzise Pinzette von RS Pro mit besonders feinen, scharfen Spitzen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, bei denen die präzise Entnahme kleiner Objekte erforderlich ist. Aus hochwertigem Edelstahl und gezackten Griffen für zusätzlichen Halt. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertige geriffelte Edelstahlgriffe 4-Punkt-Ausführungen verfügbar Feine Spitzen mit Kerbverzahnungen an den inneren Oberflächen der Spitzen Versionen mit geraden und abgewinkelten Spitzen verfügen über einen Verdrehsicherungsstift Gesamtlänge: 150 mm. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Edelstahl | Gesamtlänge: | 150 mm | Abtriebsgröße: | Fein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalpinzette 150 mm, universal pinzette, universalpinzette flach, 545171, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, HT1905001, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| |