Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 10V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5444461
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C10,113
EAN/GTIN:
     5059043949031
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 10V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 20Ω
Rest-Sperrstrom max. = 200nA
Abmessungen = 4.25 x 1.85 x 1.85mm
Betriebstemperatur min. = -65 °CmV/°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX79, Nexperia
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
20Ω
Rest-Sperrstrom max.:
200nA
Abmessungen:
4.25 x 1.85 x 1.85mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °CmV/°C
Weitere Suchbegriffe: z diode, 5444461, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX79C10,113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0123*
€ 0,0188*
25
€ 5,90*
ab € 0,0155*
€ 0,0544*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,2018*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2018*
€ 0,2401
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0466*
€ 0,0555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,0494
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,036*
€ 0,043
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,036* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
BZX79C10
ab € 0,0276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.