Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder A Buchse , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Buchse , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Buchse , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Buchse , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Buchse , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5443783
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5443783
EAN/GTIN:
     5056112039051
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 10.85mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

RS PRO D-Sub Steckverbinder mit Lötkelchen mit gestanzten und geformten Kontakten. Ein langlebiger D-Subminiatur-Steckverbinder mit einem robusten Gehäuse aus Stahl, gestanzte und gedrehte Crimpkontakte und Lötkelchen für den einfachen Anschluss von Drähten. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen (Eingang/Ausgang) bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel. Was ist ein D-Sub-Steckverbinder?. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von E/A-Steckverbindern (Eingang/Ausgang), die häufig in der Computer- und Datenkommunikationsindustrie verwendet werden, um Strom und Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen zwei Geräten wie einem Computer und einem Monitor bereitzustellen. Der D-Sub enthält zwei oder mehr parallele Reihen von Stiften oder Buchsen, die von einem D-förmigen Metallgehäuse umgeben sind, das mechanischen Halt bietet und sicherstellt, dass beim Stecken die richtige Ausrichtung verwendet wird. Diese D-Subs sind als D-Sub-Buchsen (oder D-Sub-Buchsenleisten) mit Buchsenkontakten oder als D-Sub-Stecker mit Stiftkontakten erhältlich. Die Buchse wird mit dem Stecker zusammengesteckt. Bitte beachten Sie, dass ein D-Sub mit Kunststoffgehäuse nicht mit einem D-Sub mit Metallgehäuse zusammengesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Konstruktion Gehäuse aus haltbarem verzinntem Stahl Vertiefungen im Gehäuse (nur Stecker) für verbesserte elektrische Leitfähigkeit und Erdung Guter Schutz vor elektromagnetischen und HF-Störungen Vergoldete gestanzte und gedrehte Crimpkontakte Flansche mit Befestigungslöcher zur Schraubmontage auf einem Panel Verzinnte Lötkelche für einen einfachen Kabelanschluss. Anwendungen. Dieser D-Sub-Steckverbinder in robuster Bauweise und mit hoher Zuverlässigkeit kann für Kommunikations- und Netzwerkanschlüsse in einer Vielzahl von industriellen und gewerblichen Anwendungen verwendet werden. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Computer, Monitore und Scanner Netzwerk- und Kommunikationsgeräte Datenverarbeitungsanlagen Industrielle Geräte Prüf- und Messsysteme Fernüberwachung und Datenprotokollierung Tragbare Stromgeneratoren. Wie werden diese Steckverbinder montiert?. Diese D-Subs sind für die Frontplattenmontage konzipiert. Ein Loch wird in die Platte geschnitten, das durch die Abmessungen des Plattenausschnitts für den Stecker oder die Buchse bestimmt wird. Zwei Montageflansche an den Seiten des Steckverbinders enthalten Befestigungslöcher. Es werden Löcher in die Platte gebohrt, die an diesen Befestigungslöchern ausgerichtet sind. Der Steckverbinder wird dann in den Plattenausschnitt eingesetzt und gesichert, indem Schrauben durch die Löcher im Steckverbinder und in der Platte eingefügt werden. Wie können Sie die Drähte in den Steckverbinder pressen?. Diese D-Subs verfügen über Lötanschlüsse, die hohl sind, ähnlich wie Kelche, in die das Kabel eingesteckt und durch Löten gesichert wird. Vergewissern Sie sich zuerst, ob der Steckverbinder während Ihrer Arbeit fest gehalten wird. Isolieren Sie die Enden der Kabel ab, indem Sie die Tiefe der Lötkelche nutzen, um abzumessen, wie viel Isolierung Sie entfernen müssen. Überzinnen Sie die freiliegenden Drahtlitzen mit einem Lötkolben und füllen Sie den Lötkelch teilweise mit Lötzinn. Führen Sie einen Lötkolben an den Rand des Kelches, sodass das Lötzinn schmilzt. Stecken Sie das Ende des verzinnten Drahtes in den Kelch und halten Sie diese Position solange, bis das Lötzinn wieder fest wird. Ist die Leitergröße ausreichend, damit der Draht selbst im Kelch bleibt, stecken Sie ihn in den Kelch und füllen Sie diesen mit Lötzinn. Halten Sie dabei den Lötkolben gleichzeitig an die Rückseite des Kelches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
10.85mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 5443783, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, O500015SF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,07*
€ 12,83*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 13,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DTPPK15-K
ab € 6,43*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
453886
ab € 4,68*
Zubehör
RS Pro
6660932
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.