Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5443777
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5443777
EAN/GTIN:
     5056112039044
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 10.72mm
Tiefe = 12.55mm
Abmessungen = 39.14 x 10.72 x 12.55mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Steckverbinder von RS PRO mit Lötkelchen und bearbeitete Kontakte. Ein langlebiger D-Subminiatur-Steckverbinder mit einem robusten Gehäuse aus Stahl, zuverlässige bearbeitete Kontakte und Lötkelchen für den einfachen Anschluss von Drähten. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen (Eingang/Ausgang) bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel. Was ist ein D-Sub-Steckverbinder?. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine beliebte Art einer E/A-Verbindung (Eingang/Ausgang), die häufig in der Computer- und Datenkommunikationsbranche zur Stromversorgung und Punkt-zu-Punkt Kommunikation zwischen zwei Geräten eingesetzt wird, zum Beispiel zwischen Computer und Monitor. Dieser D-Sub enthält zwei oder mehr parallele Reihen von Stiften oder Buchsen, die von einem D-förmigen Metallgehäuse umgeben sind, das der mechanischen Befestigung dient und beim Stecken eine korrekte Ausrichtung gewährleistet. Diese D-Subs sind als D-Sub-Buchsen (oder D-Sub-Buchsenleisten) mit Buchsenkontakten oder als D-Sub-Stecker mit Stiftkontakten erhältlich. Buchse und Stecker passen zusammen. Es ist zu beachten, dass ein D-Sub mit Kunststoffgehäuse nicht mit einem D-Sub mit Metallgehäuse zusammengesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Konstruktion Gehäuse aus haltbarem verzinntem Stahl Vertiefungen im Gehäuse (nur Stecker) für verbesserte elektrische Leitfähigkeit Zuverlässige vergoldete bearbeitete Kontakte Flansche mit Befestigungslöcher zur Schraubmontage auf einem Panel Lötkelche für einen einfachen Kabelanschluss. Anwendungen. Dieser D-Sub-Steckverbinder in robuster Bauweise und mit hoher Zuverlässigkeit kann für Kommunikations- und Netzwerkanschlüsse in einer Vielzahl von industriellen und gewerblichen Anwendungen verwendet werden. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Computer, Monitore und Scanner Netzwerk- und Kommunikationsgeräte Datenverarbeitungsanlagen Industrielle Geräte Prüf- und Messsysteme Fernüberwachung und Datenprotokollierung Tragbare Stromgeneratoren. Häufig gestellte Fragen. Wie können Sie die Drähte in den Steckverbinder pressen?. Diese D-Subs verfügen über Lötanschlüsse, die hohl sind, ähnlich wie Kelchen, in die das Kabel eingesteckt und durch Löten gesichert wird. Vergewissern Sie sich zuerst, ob der Steckverbinder während Ihrer Arbeit fest gehalten wird. Isolieren Sie die Enden der Kabel ab, indem Sie die Tiefe der Lötkelche nutzen, um abzumessen, wie viel Isolierung Sie entfernen müssen. Überzinnen Sie die freiliegenden Drahtlitzen mit einem Lötkolben und füllen Sie den Lötkelch teilweise mit Lötzinn. Führen Sie einen Lötkolben an den Rand des Kelches, sodass das Lötzinn schmilzt. Stecken Sie das Ende des verzinnten Drahtes in den Kelch und halten Sie diese Position solange, bis das Lötzinn wieder fest wird. Ist die Leitergröße ausreichend, damit der Draht selbst im Kelch bleibt, stecken Sie ihn in den Kelch und füllen Sie diesen mit Lötzinn. Halten Sie dabei den Lötkolben gleichzeitig an die Rückseite des Kelches. Wie werden diese Steckverbinder montiert?. Diese D-Subs sind für die Frontplattenmontage konzipiert. Ein Loch wird in die Platte geschnitten, das durch die Abmessungen des Plattenausschnitts für den Stecker oder die Buchse bestimmt wird. Zwei Montageflansche an den Seiten des Steckverbinders enthalten Befestigungslöcher. Es werden Löcher in die Platte gebohrt, die an diesen Befestigungslöchern ausgerichtet sind. Der Steckverbinder wird dann in den Plattenausschnitt eingesetzt und gesichert, indem Schrauben durch die Löcher im Steckverbinder und in der Platte eingefügt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
10.72mm
Tiefe:
12.55mm
Abmessungen:
39.14 x 10.72 x 12.55mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 5443777, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, O500015PM, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670150425
ab € 4,731*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK15-I-K
ab € 9,02*
Zubehör
MH Connectors
DTPPK15-K
ab € 6,82*
Zubehör
RS Pro
6660914
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.