Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Folienkondensator 470nF ±5% / 250 V ac, 400 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE450 Folienkondensator 470nF ±5% / 250 V ac, 400 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5441311
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450KF6470JR06L2
EAN/GTIN:
     5059043950471
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 31.5 x 10.5 x 20.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
31.5 x 10.5 x 20.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 5441311, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450KF6470JR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.