Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5427977
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D25S24A4GV00LF
EAN/GTIN:
     5059041774345
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 53.03mm
Breite = 12.17mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur max. = +125°C

D-Sub Leiterplatten-Steckverbinder, gerade. D-Sub Steckverbinder für gerade Leiterplattenmontage. Lötanschluss 200 Steckzyklen Harpunenrastung 4-40 UNC-Buchsen Gehäuse verzinnt mit vertieften Steckergehäusen für Erdungskontinuität Leiterplattenstärke max. 1,6mm UL E 118235 (R)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
53.03mm
Breite:
12.17mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 5427977, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D25S24A4GV00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865625PLTXLF
ab € 0,72*
Zubehör
Amphenol
8656351064LF
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.