Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SAM, SIM Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SAM, SIM Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity SAM, SIM Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity SAM, SIM Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5421777
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5145299-2
EAN/GTIN:
     5059040603226
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = SAM, SIM
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 20.0mm
Breite = 4.05mm
Tiefe = 29.9mm
Abmessungen = 20 x 4.05 x 29.9mm

SAM-Steckverbinder, Twist-Lock. Für SIM-Karten GSM 11.11 Oberflächenmontage Kontakte aus Phosphorbronze mit Duplex-Gold über Nickelplattierung im Steckbereich Gehäuse aus Hochtemparatur-Thermoplast Edelstahl-Verriegelungsscheibe
Weitere Informationen:
Kartentyp:
SAM, SIM
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
20.0mm
Breite:
4.05mm
Tiefe:
29.9mm
Abmessungen:
20 x 4.05 x 29.9mm
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, 5421777, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, TE Connectivity, 51452992, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5145299-1
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.