Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Zähler 4-Bit Zähler Aufwärtszähler THT Binär 16-Pin PDIP 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5419702
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC4520BP(F)
EAN/GTIN:
     5059041954495
Suchbegriffe:
Summierzähler
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 2
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 19.75 x 6.4 x 3.5mm
Trigger-Typ = Positive Flanke, Negative Flanke

Produktfamilie TC4000, Toshiba
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
2
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
19.75 x 6.4 x 3.5mm
Trigger-Typ:
Positive Flanke, Negative Flanke
Weitere Suchbegriffe: 5419702, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Toshiba, TC4520BP(F), Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.