Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Analoger Schalter, 16-Pin, SOP, 3, 5 V- einzeln, ±3V- bipolar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5419213
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74HC4051AF(EL,F)
EAN/GTIN:
     5059041954150
Suchbegriffe:
5419213
Halbleiter
Logik ICs
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Abmessungen = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Serie TC74HC, Toshiba. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Abmessungen:
10.3 x 5.3 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.