Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsmesser, Gurtmesser, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Sicherheitsmesser, Gurtmesser, Gerade
RS PRO Sicherheitsmesser, Gurtmesser, Gerade
RS PRO Sicherheitsmesser, Gurtmesser, Gerade
RS PRO Sicherheitsmesser, Gurtmesser, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-5416630
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5416630
EAN/GTIN:
     5056112038122
Suchbegriffe:
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
Kartonmesser
Messer Typ = Gurtmesser
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Nein
Anzahl mitgelieferte Klingen = 1

Klingen auf ; 541-6624 541-6624 (0,30 mm Dicke) für das Abisoliermesser ; 541-6630 541-6630. RS Pro Klinge mit einziehbarem. Die robuste und Durable Trageblattklinge von RS PRO wurde zum Schneiden von Materialien in einer industriellen und kommerziellen Umgebung entwickelt. Da das Messer aus Kohlenstoffstahl besteht, kann es mit Leichtigkeit einige der härtesten Materialien durchschneiden. Unser RS Pro Band-/Schneidmesser ist ergonomisch geformt, sodass es nicht nur leicht, sondern auch bequem zu bedienen ist. Eigenschaften und Vorteile:. Ästhetisch ansprechende rote Oberfläche Das Kopfdesign hilft, Verletzungen zu vermeiden Das Klingengehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polystyrol Die Klingen bestehen aus Kohlenstoffstahl 1 x Klinge wird mit dem einziehbaren Messer geliefert Für Rechtshänder konzipiert Da das Messer einziehbar ist, fördert es nicht nur die Sicherheit, sondern hilft auch dabei, die Klinge in einem guten Zustand zu halten. Die Klingenverriegelung trägt auch zur einfachen Aufbewahrung des Messers bei Ergonomisch geformter Griff hilft bei der Handhabung des Messers, dies hilft auch, Druck auf die Nase des Messers zu erzeugen, wenn es zum Schneiden von Materialien wie dicke Kunststoffplatten, Leder, Kastenband und Bandmaterialien verwendet wird In einigen Anwendungen entfällt der Bedarf an Elektrowerkzeugen Klingen auf ; 541-6624 541-6624 (Packungen mit 10 Stück, Dicke 0,30 mm) für Bandmesser ; 541-6630 541-6630. In welchem Alter können Sie ein einziehbares Messer kaufen?. Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um dieses einziehbare Messer zu kaufen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvoll
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Gurtmesser
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Nein
Anzahl mitgelieferte Klingen:
1
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, rs pro gurtmesser, multifunktionsmesser, 5416630, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, RS PRO, DB0421, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Safety Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,34*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 18,93*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,88*
Zubehör
RS Pro
5416624
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.