Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Sicherungen 10A 500V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5404980
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8241
EAN/GTIN:
     5059039768370
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 500V ac
Zustandsanzeige = Nein
Anschlussklemmentyp = Lot

5 x 20 und 6,3 x 32-Sicherungshalter - OGD-SMD-Ausführung. Sockel (0031.8241) für 5 x 20 mm- und 6,3 x 32 mm-Sicherungen. SMD-Ausführung. Isoliert, um elektrische Risiken zu reduzieren. Schutzgehäuse (0853.0917 ) separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
500V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: 5404980, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00318241, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,118*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.