Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Logikgatter, 2-Elem., AND, HC, 5.2mA, 14-Pin, PDIP, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5399349
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74HC21AP(F)
EAN/GTIN:
     5059041966900
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 2
Eingänge pro Gatter = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Serie TC74HC, Toshiba. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
2
Eingänge pro Gatter:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 5399349, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Toshiba, TC74HC21AP(F), Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC74HC123AF(F)
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.