Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Zähler 4-Bit Zähler AC Aufwärtszähler THT Binär 16-Pin PDIP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5398649
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74AC161P(F)
EAN/GTIN:
     5059041959490
Suchbegriffe:
Summierzähler
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = AC
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Abmessungen = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
Trigger-Typ = Positiv-Flanke

Serie TC74AC 1, Toshiba. Verfahren: CMOS Netzspannung: 2 bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
AC
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Abmessungen:
19.25 x 6.4 x 3.5mm
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Weitere Suchbegriffe: 5398649, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Toshiba, TC74AC161P(F), Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.