Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot, 110 V ac, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot, 110 V ac, 230 V ac
Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot, 110 V ac, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-5394732
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230 V ac
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 110dB
Serie = Nexus
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Anzahl der Töne = 64
Temperatur min. = -25°C

Signalgeber von KlaxonDie AC-Blitzleuchte der Serie Klaxon nexus ist eine 5-J-Xenon-Signalleuchte mit hoher Ausgangsleistung und roter Linse. Er hat eine hohe Schallleistung von 110 dB. Dieses Produkt verfügt über separate Anschlüsse für Signalgeber und Signalleuchte. Der Kopf der Signalleuchte ist mit Vierteldrehbefestigungen befestigt, um vier einzelne Schrauben zu vermeiden. Dies faster die Installation und genaue Dichtungskompression für Wetterschutz. Es ist eine sehr nützliche Innovation mit dem effektiven audiovisuellen Signal, das für industrielle Anwendungen entwickelt wurde.Eigenschaften und VorteileVersorgungsspannungen liegen zwischen 110 V ac/230 V ac 64 verschiedene Töne Drei Alarmstufen Feuerhemmendes rotes Gehäuse Bajonettverschlüsse für einfache Installation Fester Sockel, Wire to Base-Technologie Lautstärkeregelung für größere Flexibilität – 20 dB Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C.ZertifizierungenSchutzart IP66 En54-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac, 230 V ac
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
110dB
Serie:
Nexus
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Anzahl der Töne:
64
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, Xenon-Signalleuchte, klaxon warnleuchte rot, kontrolllampe, kontrolllampe 110-130v, 5394732, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PNC0016, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 161,79*
€ 5,90*
ab € 130,97*
€ 170,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.