Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 110 V ac, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Nexus Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 110 V ac, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-5394653
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230 V ac
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Wandmontage
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Serie = Nexus
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Anzahl der Töne = 64
Temperatur max. = +55°C

Signalgeber von KlaxonDie AC-Blitzleuchte der Serie Klaxon nexus ist eine 5-J-Xenon-Signalleuchte mit hoher Ausgangsleistung und einer orangefarbenen Linse. Er hat eine Schallleistung von 113 dB (max.) und 105 dB (typisch). Es verfügt über separate Anschlüsse für Signalgeber und Signalleuchte. Dieses Produkt wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannungen sind 110 V ac/230 V ac 64 verschiedene Töne Alarme der 2. Und 3. Stufe Leistungsstarke Xenon-Signalleuchte mit 5 Joule Feuerhemmendes rotes Gehäuse Bajonettverschlüsse für einfache Installation Fester Sockel, Wire to Base-Technologie Lautstärkeregelung für größere Flexibilität – 20 dB Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C.AnwendungenFörderbänder Prozesssteuerung Alarm Kräne Bewegliche Maschinen Allgemeine Signalisierung MarineZertifizierungenSchutzart IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac, 230 V ac
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Serie:
Nexus
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Anzahl der Töne:
64
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte 110vac orange, kontrolllampe, kontrolllampe 110-130v, 5394653, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PNC0007, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 147,33*
€ 5,90*
ab € 116,16*
€ 157,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.