Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Endschalter, Stößel, 1-polig, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Thermoplast, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539264
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83589801
EAN/GTIN:
     5059040022676
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 5A
Gehäusematerial = Thermoplast
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 24V
Länge = 70mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles

NFC 20030 Klasse I. Hinweis: Die mechanische Lebensdauer bezieht sich auf 200 mA bei 24 Vdc und sinkt bei höheren Stromstärken und Spannungen. Endschalter für raue Umgebungen mit Kabel. Dieser Dualstrom-Endschalter ist sowohl für kleine (min. 1 mA, 4 V) als auch mittlere Stromschaltungen (5 A) geeignet und sollte während seiner Lebensdauer nur zum Schalten eines Schaltungstyps verwendet werden. Druckknopf-geschützt durch O-Ring und Abstreifer 8 A bei 250 V Betätigungskraft 10 N Minimale Kraft für vollen Betätigungsweg 15 N Differenzweg 0,1 mm, maximaler Weg 4,5 mm 3-adriges Kabel (schwarz, grau, blau), 0,5 m lang mit 0,75 mm ;sup>2 ;/sup> Leitern, PVC-Isolierung mit 5 mm Außendurchmesser Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Zwei-Wege-Kontaktelement mit einfacher Unterbrechung Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Schaltspiele 80 Gramm Gewicht
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
5A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
24V
Länge:
70mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip66, endlagenschalter, crouzet endlagenschalter, 539264, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Crouzet, 83589801, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 50,08*
€ 71,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,06*
€ 77,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.