Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Audio Codec AD74111YRUZ, 1-Kanal TSSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Audio Codec AD74111YRUZ, 1-Kanal TSSOP, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5386444
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD74111YRUZ
EAN/GTIN:
     5059042785036
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 1
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge = 1
Anzahl der D/A-Wandlerausgänge = 1
Interface-Typ = Seriell
Anzahl der D/A-Wandler = 1
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.05mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 24bit
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Audio-Codecs. Die Audio-Codecs dieser Serie von Analog Devices verfügen weisen einen erweiterten Temperaturbereich und geringes Rauschen und geringe Verzerrung auf. Außerdem verfügen sie über benutzerfreundliche Mehrkanal-Anschlüsse für gängige DSPs, zum Beispiel SHARC® und SigmaDSP™. Die Audio-Codecs von Analog Devices wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, einschließlich Kfz, Unterhaltungselektronik, Privatfunk und PCs.
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
1
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge:
1
Anzahl der D/A-Wandlerausgänge:
1
Interface-Typ:
Seriell
Anzahl der D/A-Wandler:
1
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.05mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
24bit
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Audio IC, IC Audio, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, IC Interface, Interface-IC, audio ic, 5386444, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Analog Devices, AD74111YRUZ, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.