|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-5384628 Herst.-Nr.: ADM3222ANZ EAN/GTIN: 5059042414479 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 18 Abmessungen = 22.86 x 6.35 x 3.3mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Analog Devices Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 18 | Abmessungen: | 22.86 x 6.35 x 3.3mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 5384628, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, ADM3222ANZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |