Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT IV / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT IV / 10A
Megger Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT IV / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-5377282
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1003-132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
prüfmittelset megger
Leitungstyp = Testleitung Set
Steckertyp = Krokodilklemme
Abgesichert = Nein
Nennstrom = 10A
Sicherheitsspannung = 300V
Sicherheitskategorie = CAT IV 300V
Messkategorie = CAT IV

Messleitungssatz mit Krokodilklemmen, Netzsteckverbinder-Messleitung, 8 AA-Alkali-Mangan-Batterien, Hartschalenkoffer und Anleitung. RS ist ein autorisierter Vertriebspartner von Megger. Wenn dieses Produkt über RS gekauft wird, besteht Anspruch auf die erweiterte 3-jährige Megger-Garantie. LtW425. Der Megger LTW425 Zweidraht-Erdungsschleifentester prüft die Schleifenimpedanz eines stromführenden elektrischen Stromkreises, d. H. Ohne die Notwendigkeit, die Stromversorgung zu trennen. Bietet eine hochauflösende 2-Draht-Schleifenprüflösung, die keine 30-mA-FI-Schalter auslöst und bei einer Vielzahl von Spannungen verwendet werden kann. Hohe Auflösung (0,001 Ω) 2-adrige Prüfung + max. Z + (R1+R2) Display mit Hintergrundbeleuchtung 2-Draht-Schleifenprüfungen: Phase zu Erde, Phase zu Neutral oder Phase zu Phase 3-phasige Stromkreise mit RCD/FI-Schutz können geprüft werden Prüft Radialkreise, bei denen der Stromkreis nicht zum Nullpunkt zurückkehrt, selbst wenn nur Phasen- und Neutralkontakte verfügbar sind. 10 Sekunden Nicht-Auslöseschleife-Prüfzeit mit automatischer Testverlängerung bis zu weiteren 10 Sekunden, wenn Rauschen erkannt wird, um die Genauigkeit des Tests zu verbessern Hochstromschleifenprüfung für Netzteile ohne RCD/FI-Schalter Auto START startet den Schleifentest, sobald die Messleitungen angeschlossen sind; kein Drücken der Prüftaste bedeutet eine viel sicherere Prüfung PFC-Anzeige bis zu 40 kA Spannungs- und Frequenzmessung 110-V-ac-Systeme einschließlich 110-V-Mittelabgriff zur Erde (55-V-Phase zur Erde) können auf der Sekundärwicklung geprüft werden. Wetterfestes Gehäuse gemäß IP54 Optional 10 A abgesicherte 2 verdrahtete Messleitungen und Krokodilklemmensatz Erfüllt die Sicherheitsnorm IEC61010-1 300 V CATIV und erfüllt EN61557
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung Set
Steckertyp:
Krokodilklemme
Abgesichert:
Nein
Nennstrom:
10A
Sicherheitsspannung:
300V
Sicherheitskategorie:
CAT IV 300V
Messkategorie:
CAT IV
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel krokodilklemme, 5377282, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Megger, 1003132, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.