Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-5373791
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR211C104KAR
EAN/GTIN:
     5059043910567
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.18mm
Höhe = 5.08mm
Serie = SR
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie SR. Die radialen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie AVX SR sind geeignet für Bedarfsanwendungen mit Spannungsbedarf von bis zu 500 V und überall dort, wo Leitungen vor SMD bevorzugt werden. Diese bedrahteten Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Thermoschock-Widerstandsfähigkeit und Vibrationsfestigkeit. Spannungen reichen von 50 V bis 500 V. Temperaturbereich bis zu 125 °C. Für Schwall-Lötverfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.18mm
Höhe:
5.08mm
Serie:
SR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator tht 100nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 5373791, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SR211C104KAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.