Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX SA, axial Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 100Vdc, 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5373353
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA101C102KAR
EAN/GTIN:
     5059043900773
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Durchmesser = 2.54mm
Serie = SA
Toleranz Minus = -10%
Toleranz Plus = +10%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie SA. Die axialen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie AVX SA sind geeignet für Bedarfsanwendungen mit Spannungsbedarf von bis zu 200 V und überall dort, wo Leitungen vor SMD bevorzugt werden. Diese bedrahteten Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Thermoschock-Widerstandsfähigkeit und Vibrationsfestigkeit. Durch die axiale Bauweise kann das Teil so geformt werden, dass es in fast jede Konstruktion passt. Spannungsbereich 10 V dc bis 200 V dc. Temperaturbereich bis zu 125 °C. Kapazitätsbereich: 1 pF bis 1 μF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Durchmesser:
2.54mm
Serie:
SA
Toleranz Minus:
-10%
Toleranz Plus:
+10%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, axial kondensator, axial kondensator 100v, 5373353, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SA101C102KAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.