Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5.4mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5.4mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5370253
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1H1R0R
EAN/GTIN:
     5059039639885
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 3 μA

Serie FC (Niedriger ESR-Wert). Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ V von Panasonic bieten eine niedrige Impedanz und 1000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Es sind verschiedene vibrationsfeste Optionen verfügbar. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hälfte der Impedanz der Serie HA von Panasonic Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom Konform mit bleifreiem Reflow-Löten. Anwendungsbereich. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FC, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 1µf 50v, becherelko, becherelko 50 v, 5370253, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFC1H1R0R, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,0778*
€ 0,1458*
10
€ 5,90*
ab € 0,0906*
€ 0,232*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0816*
€ 0,4366*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4366*
€ 0,5196
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3119*
€ 0,3712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2714*
€ 0,323
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,1628*
€ 0,1937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,1905
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,1183
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,183* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK105M050A9BAA
ab € 0,0723*
Ähnlich
Kemet
EXV105M050A9BAA
ab € 0,098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.