Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 1.5m Single Mode Weiß FC offenes Ende 9/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 1.5m Single Mode Weiß FC offenes Ende 9/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5368547
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5368547
EAN/GTIN:
     5056112036838
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
aderleitung weiß
Länge = 1.5m
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 9/125µm
Mantelfarbe = Weiß
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OS1
Betriebstemperatur max. = +85°C
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)

Jedem Pigtail liegt ein Messprotokoll bei, Pigtail ist mit ID Nummer versehen. RS Pro-Anschlusskabel. RS Pro Compact-Anschlusskabel sind LWL-Kabel mit einem Steckverbinder, der bereits werksseitig an einem Ende montiert wurde. Am anderen Ende befinden sich nicht abgeschlossene LWL. Der vorhandene Steckverbinder am Anschlusskabel wird mit der jeweiligen Ausrüstung verbunden und das nicht abgeschlossene Ende wird mit optischen Fasern verschmolzen oder kann abgemantelt und dann mit einer Einzelfaser einer mehrfaserigen Leitung verbunden werden. Die LWL-Kabel wurden entwickelt, um sich leicht in eine bereits vorhandene Leitung integrieren zu lassen. RS Pro-Anschlusskabel sind in Singlemode oder Multimode-Ausführung verfügbar. Wo würden Sie ein Anschlusskabel verwenden?. RS Pro-Anschlusskabel sind eine ideale Lösung, um kritische Verbindungen in einem LWL-Netzwerk zu überbrücken. Sie befinden sich normalerweise in LWL-Management Geräten wie z. B. ODF, in LWL-Klemmenboxen und Abzweigdosen.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
9/125µm
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OS1
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel fc stecker auf fc stecker, aderleitung rs pro, 5368547, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, FC09B1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 383,04*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,17*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 187,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.