Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Amphenol A, Female, Tafelmontage, Port/s 1, Kontaktiereinheit, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol A, Female, Tafelmontage, Port/s 1, Kontaktiereinheit, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-536-9562
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF TV 21 G
EAN/GTIN:
     5059041903325
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Female
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Kontaktiereinheit
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Serie = USBF TV
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USBF TV (USB A). Diese USB-Feld-Buchsenleiste für USB A von Amphenol besitzt ein extrem robustes Metallgehäuse, das gegen Stöße und Vibrationen schützt. Mit einer Schutzart von IP64 im gesteckten Zustand, die für einen besseren Schutz gegen Flüssigkeiten und Staub sorgt, ist diese USB-A-Buchse gut für raue Umgebungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile: Gekapselt gegen Flüssigkeiten und Staub Stoß-, schwingungs- und zugbeständig Keine Verkabelungsarbeiten im Feld (keine Werkzeuge erforderlich) Mechanische Codierung/Ausrichtung (2 Positionen) Verbesserter EMV-Schutz USB A-Buchse Schutzart IP67 (wenn verbunden). Die Serie USBF TV von Amphenol bietet die folgenden Vorteile:
Weitere Informationen:
Gender:
Female
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Kontaktiereinheit
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Serie:
USBF TV
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, usb buchse, 5369562, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USBFTV21G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
146
€ 6,95*
ab € 46,14*
€ 52,44*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 54,22*
2 Tage
124
€ 7,95*
ab € 42,97*
€ 57,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RC00NTV15
ab € 10,72*
Zubehör
Amphenol
USBF ODE
ab € 29,29*
Zubehör
Amphenol
USBF TVC 2 G
ab € 22,20*
Zubehör
Amphenol
JE15
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.