Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom CW Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5352902
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWA2450
EAN/GTIN:
     5059040278394
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 V eff
Steuerspannung max. = 280 Vrms
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 90 → 280 Vac
Laststrom min. = 0,15 A
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 0,02 ms
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 33mm
Höhe = 33mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 V eff
Steuerspannung max.:
280 Vrms
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
90 → 280 Vac
Laststrom min.:
0,15 A
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
0,02 ms
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 33mm
Höhe:
33mm
Weitere Suchbegriffe: 5352902, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWA2450, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,55*
€ 65,46*
€ 5,90*
ab € 50,20*
€ 73,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,25*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 39,80*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202DR
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.