Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5C2 Zweipunkt-Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang/ Thermoelement, Typ K Eingang, 100 → 240 V ac, 48 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5350811
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5C2-R40K AC100-240 0-800
EAN/GTIN:
     5059039381623
Suchbegriffe:
Prozessregler
Thermoelement
Thermoelemente
Zweipunktregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Temperaturbereich = 0 bis 800 °C
IP Schutzart = IP00, IP40, IP66
Eingangstyp = Thermoelement, Typ K
Tafeltiefe = 86.7mm

Analoge Sollwertregler E5C2. Frontplattenversatz-Einstellung bei PD-Reglern Passend für 8-polige runde Buchsen Befestigungselemente für Frontplattenmontage im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Temperaturbereich:
0 bis 800 °C
IP Schutzart:
IP00, IP40, IP66
Eingangstyp:
Thermoelement, Typ K
Tafeltiefe:
86.7mm
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, prozessregler omron, 5350811, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Omron, E5C2R40KAC1002400800, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,29*
€ 144,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,34*
€ 150,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 182,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P3G-08
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.