Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84 Druckschalter beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V dc / 200 mA @ 42 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5350631
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     K84-603.3713
EAN/GTIN:
     5059040049628
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.5mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Blau
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 24V dc
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Serie = 84
Kontaktnennstrom = 200 mA @ 42 VDC
Kontaktmaterial = Vergoldet
Herst.-Teile-Nr. = K84-603.3713
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.5mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Blau
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
24V dc
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
84
Kontaktnennstrom:
200 mA @ 42 VDC
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Herst.-Teile-Nr.:
K84-603.3713
Weitere Suchbegriffe: 5350631, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, K846033713, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.