Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 3,2 V / 2,8 A 1.89Nm 4-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 3,2 V / 2,8 A 1.89Nm 4-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 3,2 V / 2,8 A 1.89Nm 4-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5350445
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5350445
EAN/GTIN:
     5056112034704
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
schrittmotor 1,8° 3,2vdc
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 1.89Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 3,2 V
Baugröße = 56.4 x 56.4mm
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Nennstrom = 2,8 A
Schaftlänge = 19mm
Tiefe = 76mm
Phasenwiderstand = 1.13Ω
Selbsthaltemoment = 72mNm

Hybrid-Schrittmotor von RS Pro, 1,8°, 1,89 Nm, 3,2 V, 2,8 A, 4 DrähteVerwenden Sie diesen RS Pro Hybrid-Schrittmotor, um kontrollierte und präzise Bewegungen mit elektrischen Geräten zu machen. Schrittmotoren sind bürstenlose Baugruppen und können verwendet werden, um volle Motorrotation in kleinere, gleiche Schritte zu teilen. Dies verbessert Präzision und Effizienz bei verringerten Geschwindigkeiten. Dieser Hybrid-Schrittmotor maximiert die Leistung mit variabler Reluktanzmotortechnologie und einem integrierten Permanentmagnet. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie von Ingenieuren auf Qualität und Zuverlässigkeit geprüft. Es ist auch RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), was bedeutet, dass es keine schädlichen Konzentrationen von gefährlichen Materialien wie Blei enthält. Diese Motoren haben eine Reihe von kommerziellen Anwendungen, und Sie finden sie in allen Bereichen, von Kameraobjektiven und DVD-Playern bis hin zu 3D-Druckern. Sie sind auch häufig in Lasern und Optiken zu finden, wo sie als Teil komplexer Geräte wie Linearantriebe, Drehstufen und Goniometer funktionieren.Eigenschaften und Vorteile• Schrittwinkel von 1,8° • Haltedrehmoment von 1,89 Nm • Einrastendes Torge von 72 mNm • Vieradrige bipolare Wicklung • Nennspannung von 3,2 V. • Rahmengröße von 56,4 x 56,4 mm • Hybrid-Schrittmotortyp • Nennstrom: 2,8 A. • Tiefe von 76 mm • Widerstand pro Phase von 1,13 Ω • RoHS-konformes Produkt (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
1.89Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
3,2 V
Baugröße:
56.4 x 56.4mm
Schaftdurchmesser:
6.35mm
Nennstrom:
2,8 A
Schaftlänge:
19mm
Tiefe:
76mm
Phasenwiderstand:
1.13Ω
Selbsthaltemoment:
72mNm
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 1,8°, 5350445, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 57SH764A, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9058780
ab € 255,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.