Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schrauben Sortiment Flachrund, M6, M8, M10 x 9 → 25mm, 1190 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Schrauben Sortiment Flachrund, M6, M8, M10 x 9 → 25mm, 1190 Stück
RS PRO Stahl Schrauben Sortiment Flachrund, M6, M8, M10 x 9 → 25mm, 1190 Stück
RS PRO Stahl Schrauben Sortiment Flachrund, M6, M8, M10 x 9 → 25mm, 1190 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-5349552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5349552
EAN/GTIN:
     5056112034568
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Stückzahl = 1190
Schraubentyp = Selbstschneidende Schraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Phillips
Schraubenlänge = 9 → 25mm
Gewindegröße = M6, M8, M10
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Schraubenlänge max. = 25mm
Schraubenlänge min. = 9mm

Bohrschrauben-Kit, blankverzinkter Stahl, Kreuzschlitz-Flachkopf. Gemäß DIN 7504 Bohrschrauben, die ihr eigenes Vorloch in Bleche von bis zu 5 mm Dichte schneiden Können in dünnen und dicken Blechen, weichen Kunststoffen usw. eingesetzt werden und eignen sich ideal für Anwendungen in der Herstellung von Metall und Glasfaser für Heizungs- und Klimasysteme Kit enthält 1190 selbstschneidende Schrauben, die in einem Kunststoffkoffer geliefert werden
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1190
Schraubentyp:
Selbstschneidende Schraube
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Phillips
Schraubenlänge:
9 → 25mm
Gewindegröße:
M6, M8, M10
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Schraubenlänge max.:
25mm
Schraubenlänge min.:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 5349552, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schraubensätze, RS PRO, DIN7504, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Screw & Bolt Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Kits
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 56,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 75,30*
€ 89,61
pro Kit
ab 2 Kits
€ 73,74*
€ 87,75
pro Kit
ab 5 Kits
€ 70,92*
€ 84,39
pro Kit
ab 10 Kits
€ 67,04*
€ 79,78
pro Kit
ab 500 Kits
€ 56,56*
€ 67,31
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.