Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer FHDK 04G Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 30 mm, Gegentakt Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530762
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDK 04G6101/KS35A
EAN/GTIN:
     5059040005747
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 30 mm
Ausgangstyp = Gegentakt
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Betriebstemperatur min. = -10°C

Hintergrundunterdrückungszellen Serie 04. Subminiaturzellen. Push-Pull-Ausgang. Anschluss über einen 4-poligen M8-Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
30 mm
Ausgangstyp:
Gegentakt
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, baumer lichtschranke, lichtschranke, lichtschranke ip65, 530762, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, FHDK04G6101KS35A, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCP0941L2
ab € 5,77*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,11*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.