Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX-CY LIYCY Steuerkabel, 5-adrig x 0,75 mm Grau / 12A, 50m, 18 AWG, Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529633
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     90510075C50
EAN/GTIN:
     3660834435422
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX-CY
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = LIYCY
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 6.8mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Betriebstemperatur max. = +70°C

IEC 60332-1. Hi-FLEX-CY Prüfkabel (Typ LiYCY), geschirmt. Hi-FLEX®-CY-Kabel sind geschirmte Prüf- und Steuerkabel für die Datenübertragung innerhalb von Elektronik und Automatik- bzw. Messsystemen. Eigenschaften und Vorteile. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen. Baugruppe: Spirale mit konzentrischen Schichten und PES-Band. Allgemeine Schirmung mittels verzinntem Kupfergeflecht, Abdeckung 85 % und PES-Band. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen. Baugruppe: Spirale mit konzentrischen Schichten und PES-Band. Allgemeine Schirmung mittels verzinntem Kupfergeflecht, Abdeckung 85 % und PES-Band.
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX-CY
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
LIYCY
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
6.8mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 5x2, alarmkabel, datenkabel 50m, 529633, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 90510075C50, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 3,2042* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,00*
€ 246,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,87*
€ 244,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,94*
€ 228,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,80*
€ 212,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,21*
€ 190,65
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.