Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buschjost 82400, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Buschjost 82400, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner
Buschjost 82400, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner
Buschjost 82400, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-5295253
Hersteller:
     Buschjost
Herst.-Nr.:
     8240200.9101.02400
EAN/GTIN:
     4016138191684
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +50 °C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 3.8m³/h

Buschjost MagnetventilDas 1/2-Zoll-Magnetventil der Serie Buschjost 82400 hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses 2-Port-NC-Positionsventil hat ein Messinggehäuse mit NBR-Dichtung mit einer klaren, kompakten Bauweise. Er eignet sich ideal für neutrale gasförmige und flüssige Flüssigkeiten.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar Der Durchflussfaktor (Kv) beträgt 3,8 m3/h Hohe Durchflusskapazität Gedämpftes Schließen Einfache und kompakte Bauweise Magnet kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.ZertifizierungenCE-zertifiziert EN 60529 Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +50 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
3.8m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 5295253, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Buschjost, 8240200910102400, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,66*
€ 105,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 111,07*
€ 138,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.