Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buschjost 82400, G1/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5295219
Hersteller:
     Buschjost
Herst.-Nr.:
     8240000.9101.23050
EAN/GTIN:
     4016138191929
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 230 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 8mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C
Fließfaktor Kv = 1.9m³/h

CE. Buschjost-Magnetventil der Serie 82400, 2/2-Wege. Dieses Magnetventil der Serie 82400, 2/2 Öffner, ist perfekt für neutrale gasförmige und flüssige Flüssigkeiten wie Luft und Wasser. Es ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Magnetventil und dank der Klick-Funktion einfach zu bedienen, wodurch dieser Magnet ohne Werkzeug austauschbar ist. Eigenschaften und Vorteile. Funktionelle kompakte Bauweise Einfach zu verwenden Ventil arbeitet mit Differenzdruck Geeignet für neutrale Gase und Flüssigkeiten Für verunreinigte Flüssigkeiten wird die Installation eines Filtersiebs empfohlen Durch die Klick-Bauweise ist der Magnet ohne Werkzeug austauschbar Hohe Durchflussrate Betrieb mit Dämpfung Aus robusten Materialien Optionale Montageposition, idealerweise sollte der Magnet jedoch senkrecht Top sein
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
8mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Fließfaktor Kv:
1.9m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 5295219, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Buschjost, 8240000910123050, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.