Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prysmian Netzkabel, 2+E-adrig Typ Zwillings- und Massekabel Grau x 2,5 mm² /Ø 5.3 x 12.8mm 27 A, 10m, 500 V, PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Prysmian Netzkabel, 2+E-adrig Typ Zwillings- und Massekabel Grau x 2,5 mm² /Ø 5.3 x 12.8mm 27 A, 10m, 500 V, PVC
Prysmian Netzkabel, 2+E-adrig Typ Zwillings- und Massekabel Grau x 2,5 mm² /Ø 5.3 x 12.8mm 27 A, 10m, 500 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-5288744
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     20197117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Verdrahtungsleitung
massekabel konfektioniert
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 2+E
Mantelfarbe = Grau
Länge = 10m
Kabeltyp = Zwillings- und Massekabel
Nennstrom = 27 A
Außendurchmesser = 5.3 x 12.8mm
Betriebsspannung = 500 V
Litzentyp = Fest
Leiterwiderstand = 7.41 Ω/km°C

BSEN50265-2-1. BS6004. Doppel- und Erdungskabel. Eine starre Zwillings- und Erdungsleitung mit ausgezeichneter Feuerbeständigkeit für den Einsatz in festen Installationen. Die Kabel haben BASEC-Zulassung, welche die Hauptnorm für PVC-Kabel in Gebäuden in Großbritannien ist. Sie können im Innenraum in trockenen oder feuchten Bereichen, in Führungen, unter Putz oder auf Tafel oder Schalen verwendet werden. Die PVC-Ummantelung ermöglicht die schnelle und einfache Installation und sorgt dafür, dass das Kabel mechanischen Belastungen standhält. Eigenschaften und Vorteile. Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C. Biegeradius r-4D. Mittelschwerer mechanischer Schlag. Feuerbeständig nach BSEN50265-2-1. Starr. Niederspannung 300/500 V. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz in privaten und gewerblichen Gebäuden für Verkabelung von Stromkreisen. Feste Installation in trockenen oder feuchten Gebäuden auf Wänden, Tafeln oder Schalen, in Führungen oder unter Putz.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
2+E
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
10m
Kabeltyp:
Zwillings- und Massekabel
Nennstrom:
27 A
Außendurchmesser:
5.3 x 12.8mm
Betriebsspannung:
500 V
Litzentyp:
Fest
Leiterwiderstand:
7.41 Ω/km°C
Weitere Suchbegriffe: 5288744, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Prysmian, 20197117, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 1,899* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233635
ab € 5,07*
Zubehör
RS Pro
233584
ab € 5,07*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.