Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 1.6mm x 6.4mm x 12mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527404
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527404
EAN/GTIN:
     5056111913420
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Für Schrauben/ Bolzengröße = M6
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 6.4mm
Außendurchmesser = 12mm
Erfüllte Normen = DIN 125A
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Stärke = 1.6mm

Unterlegscheiben, DIN 125 Form A, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M6
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
6.4mm
Außendurchmesser:
12mm
Erfüllte Normen:
DIN 125A
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Stärke:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a06,4x12,0x1,6 a2, din 125, din 125a, 527404, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN125A, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,03704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,59*
€ 18,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,27*
€ 18,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,88*
€ 16,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,27*
€ 14,60
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,43*
€ 13,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,26*
€ 11,02
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
528918
ab € 27,11*
Zubehör
RS Pro
527117
ab € 19,92*
Zubehör
RS Pro
527123
ab € 20,19*
Zubehör
RS Pro
520116
ab € 13,35*
Zubehör
RS Pro
529034
ab € 16,22*
Zubehör
RS Pro
527319
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.