Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M2 Edelstahl 4mm Glatt A2 304 DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527218
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527218
EAN/GTIN:
     5056111913239
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M2
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Breite = 4mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern, DIN 934, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M2
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Breite:
4mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 527218, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,04116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,20*
€ 20,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,77*
€ 19,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,16*
€ 18,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,42*
€ 15,97
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,29*
€ 12,25
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
281978
ab € 132,34*
Zubehör
RS Pro
281984
ab € 49,68*
Zubehör
RS Pro
528700
ab € 6,82*
Zubehör
RS Pro
528693
ab € 5,97*
Zubehör
RS Pro
526912
ab € 4,34*
Zubehör
RS Pro
526906
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.