| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5260667 Herst.-Nr.: 5260667 EAN/GTIN: 5056112032991 |
| |
|
| | |
| Strukturelement-Typ = Vierkantrohrstopfen Passend für Vierkantrohrprofil = 25.4mm Farbe = Schwarz Produktfamilie = RS
Rohrstopfen. ; 629-0164 629-0164 · für Rohr mit 19 mm Durchmesser ; 526-0544 526-0544 · für Rohr mit 25,4 mm Durchmesser ; 237-2199 237-2199 · für Rohr mit 38 mm Durchmesser ; 629-0120 629-0120 · für Vierkantrohr 20 x 20 ; 629-0142 629-0142 · für Vierkantrohr 25 x 25 ; 526-0667 526-0667 · für Vierkantrohr 25,4 x 25,4 ; 629-0136 629-0136 · für Vierkantrohr 30 x 30 ; 629-0158 629-0158 · für Vierkantrohr 38 x 38. Schwarzes Polyethylen mit niedriger Dichte In metrischen und zölligen Größen Größen sind Rohr O/D x Wandstärke Die angegebenen Abmessungen sind die Außenabmessungen des Rohrs. Weitere Informationen: | | Strukturelement-Typ: | Vierkantrohrstopfen | Passend für Vierkantrohrprofil: | 25.4mm | Farbe: | Schwarz | Produktfamilie: | RS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5260667, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verschlussstopfen, RS PRO, 111200, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tube Stops & Plugs |
| | |
| |