Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson MS 9220 Polymer Kraftkleber, PU-Kleber Schwarz, Tube 80 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teroson MS 9220 Polymer Kraftkleber, PU-Kleber Schwarz, Tube 80 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-5246015
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     104.00E
EAN/GTIN:
     5060641272803
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Kontaktkleber
Klebstofftyp = Polyurethan
Verpackungseinheit = 80 ml
Handelsname = MS 9220
Farbe = Schwarz
Gebinde Typ = Tube
Viskosität = Mittel
Aushärtungszeit = < 5 s

Kraftkleber, Terostat 9220. Hochstandfester Einkomponenten Kraftkleber, für den primerlosen Einsatz Auf Basis von silanmodifizierten Polymeren Vernetzt durch Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Dichtung Geruchsneutral, frei von Isocyanaten, Silikonen, Lösungsmitteln und PVC Gute UV-Beständigkeit, für Innen und Außen Zum Kleben und Abdichten auf Metallen, Glas und Keramik, im Karosserie-, Boots- und Schiffbau Kartusche Best.-Nr. ; 524-6009 524-6009 zu verwenden mit Dosier-Pistole, ; 696-1973 696-1973
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Polyurethan
Verpackungseinheit:
80 ml
Handelsname:
MS 9220
Farbe:
Schwarz
Gebinde Typ:
Tube
Viskosität:
Mittel
Aushärtungszeit:
< 5 s
Weitere Suchbegriffe: Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, PU-Kleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex kraftkleber tube, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, 5246015, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Teroson, 10400E, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,29*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 8,45*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 11,44*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.