Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 8 bit DAC AD7524JRZ, 4Msps SOIC, 16-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5238862
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7524JRZ
EAN/GTIN:
     5059042911763
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 8 bit
Datenrate = 4Msps
Skalierungsfehler = ±3.5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 0.5µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

D/A-Wandler, 12 Bit, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
8 bit
Datenrate:
4Msps
Skalierungsfehler:
±3.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
0.5µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 5238862, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7524JRZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.