Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Multiplexer, 8-Pin, SOIC, ±5V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Multiplexer, 8-Pin, SOIC, ±5V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-5238143
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8180ARZ
EAN/GTIN:
     5059042926880
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Gepufferte analoge Koppelpunktschalter, Analog Devices
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer ic, analog multiplexer, 5238143, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Analog Devices, AD8180ARZ, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.