Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Käfigmutter M6 13.72mm Stahl Galvanisiert für Tafelstärken von 1.83mm - 2.64mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-523137
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     523137
EAN/GTIN:
     5056111912355
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
rs pro käfigmutter m6
clip-mutter m6
Gewindegröße = M6
Gesamtbreite = 13.72mm
Ausschnitt Maße = 9.53 x 9.53mm
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Ausschnitt Länge = 9.53mm
Ausschnitt Breite = 9.53mm
Für Tafelstärke max. = 2.64mm
Für Tafelstärke min. = 1.83mm

RS PRO Käfigmuttern. Wir stellen die RS PRO Käfigmuttern vor, präzisionsgefertigte Vierkantmuttern, die von einem Käfig aus Federstahl umschlossen sind, um die Stabilität zu erhöhen. Ihr innovatives Design zeichnet sich durch zwei Flügel am Käfig aus, die ein einfaches Einsetzen in quadratische Löcher durch einen einfachen Klemm- und Entriegelungsmechanismus ermöglichen. Diese Muttern eignen sich perfekt für eine schnelle und problemlose Montage und sind daher eine ausgezeichnete Wahl für die Befestigung von Frontplatten an Schiebesystemen und Instrumentengehäusen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese RS PRO Käfigmuttern wurden für eine schnelle Montage und eine Vereinfachung des Installationsprozesses entwickelt, ohne Kompromisse bei Qualität, Leistung und Haltbarkeit einzugehen ;/li> ;li>Die aus verzinktem Stahl gefertigte Stahlmutter wird sicher von einem verzinkten Federstahlkäfig gehalten, der Haltbarkeit und Langlebigkeit auch in rauen Umgebungen gewährleistet. Nach der Installation bleibt das Befestigungselement unauffällig, während der Schraubenkopf sichtbar bleibt ;/li> ;li>Ideal für die Verschraubung von Frontplatten, Schränken und Gehäusen, da sie einen sicheren und leicht einstellbaren Halt bieten ;/li> ;li>Erhältlich in einer Reihe von Größen für eine individuelle Anpassung an jede Anwendung oder jedes Projekt ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Käfigmuttern, auch bekannt als unverlierbare Muttern, sind vielseitige Befestigungselemente, die von einem Metallkäfig umschlossen sind und üblicherweise für die effiziente und sichere Montage von Geräten in Serverschränken und -gehäusen verwendet werden. Ihr einzigartiges Design verbirgt sich diskret im Befestigungsbereich, während der sichtbare Schraubenkopf die Zugänglichkeit sicherstellt. Damit sind sie ideal für schnelle Anpassungen, aber mit stabiler und sicherer Befestigung. Käfigmuttern werden in der Regel aus haltbaren Materialien wie Stahl hergestellt, um eine lang anhaltende Festigkeit und Leistung zu gewährleisten. Sie eignen sich daher perfekt zur Verbesserung der Effizienz der Gerätemontage und bieten eine lang anhaltende Leistung und Stabilität. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Gesamtbreite:
13.72mm
Ausschnitt Maße:
9.53 x 9.53mm
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Ausschnitt Länge:
9.53mm
Ausschnitt Breite:
9.53mm
Für Tafelstärke max.:
2.64mm
Für Tafelstärke min.:
1.83mm
Weitere Suchbegriffe: clip mutter, 523137, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Käfigmuttern, RS PRO, R0504523137, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Cage Nuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 15,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,44*
€ 17,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
553683
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.