Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Käfigmutter M5 13.72mm Stahl Galvanisiert für Tafelstärken von 1.83mm - 2.64mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-523115
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     523115
EAN/GTIN:
     5056070927094
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m5
clip mutter
Gewindegröße = M5
Gesamtbreite = 13.72mm
Ausschnitt Maße = 9.53 x 9.53mm
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Ausschnitt Länge = 9.53mm
Ausschnitt Breite = 9.53mm
Für Tafelstärke max. = 2.64mm
Für Tafelstärke min. = 1.83mm

RS PRO Käfigmuttern. Wir stellen die RS PRO Käfigmuttern vor, präzisionsgefertigte Vierkantmuttern, die von einem Käfig aus Federstahl umschlossen sind, um die Stabilität zu erhöhen. Ihr innovatives Design zeichnet sich durch zwei Flügel am Käfig aus, die ein einfaches Einsetzen in quadratische Löcher durch einen einfachen Klemm- und Entriegelungsmechanismus ermöglichen. Diese Muttern eignen sich perfekt für eine schnelle und problemlose Montage und sind daher eine ausgezeichnete Wahl für die Befestigung von Frontplatten an Schiebesystemen und Instrumentengehäusen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese RS PRO Käfigmuttern wurden für eine schnelle Montage und eine Vereinfachung des Installationsprozesses entwickelt, ohne Kompromisse bei Qualität, Leistung und Haltbarkeit einzugehen ;/li> ;li>Die aus verzinktem Stahl gefertigte Stahlmutter wird sicher von einem verzinkten Federstahlkäfig gehalten, der Haltbarkeit und Langlebigkeit auch in rauen Umgebungen gewährleistet. Nach der Installation bleibt das Befestigungselement unauffällig, während der Schraubenkopf sichtbar bleibt ;/li> ;li>Ideal für die Verschraubung von Frontplatten, Schränken und Gehäusen, da sie einen sicheren und leicht einstellbaren Halt bieten ;/li> ;li>Erhältlich in einer Reihe von Größen für eine individuelle Anpassung an jede Anwendung oder jedes Projekt ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Käfigmuttern, auch bekannt als unverlierbare Muttern, sind vielseitige Befestigungselemente, die von einem Metallkäfig umschlossen sind und üblicherweise für die effiziente und sichere Montage von Geräten in Serverschränken und -gehäusen verwendet werden. Ihr einzigartiges Design verbirgt sich diskret im Befestigungsbereich, während der sichtbare Schraubenkopf die Zugänglichkeit sicherstellt. Damit sind sie ideal für schnelle Anpassungen, aber mit stabiler und sicherer Befestigung. Käfigmuttern werden in der Regel aus haltbaren Materialien wie Stahl hergestellt, um eine lang anhaltende Festigkeit und Leistung zu gewährleisten. Sie eignen sich daher perfekt zur Verbesserung der Effizienz der Gerätemontage und bieten eine lang anhaltende Leistung und Stabilität. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5
Gesamtbreite:
13.72mm
Ausschnitt Maße:
9.53 x 9.53mm
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Ausschnitt Länge:
9.53mm
Ausschnitt Breite:
9.53mm
Für Tafelstärke max.:
2.64mm
Für Tafelstärke min.:
1.83mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro käfigmutter, 523115, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Käfigmuttern, RS PRO, R0504523115, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Cage Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,01*
€ 23,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,66*
€ 23,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,86*
€ 21,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,36*
€ 19,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 14,78*
€ 17,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,23*
€ 14,55
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.