Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Multiplexer, 16-Pin, PDIP, 12 V- einzeln, ±15V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Multiplexer, 16-Pin, PDIP, 12 V- einzeln, ±15V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-5229925
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG408BNZ
EAN/GTIN:
     5059042799682
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Serie ADG4xx, Analog Devices
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
20.07 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer ic, analog multiplexer, 5229925, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Analog Devices, ADG408BNZ, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.