Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 Bit DAC AD7545AKNZ, PDIP, 20-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5229127
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7545AKNZ
EAN/GTIN:
     5059042052565
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Skalierungsfehler = ±4LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 1µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 15 V
Abmessungen = 26.16 x 6.35 x 3.3mm

D/A-Wandler, 12 Bit, ein Kanal mit paralleler Schnittstelle, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Skalierungsfehler:
±4LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
1µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 15 V
Abmessungen:
26.16 x 6.35 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 5229127, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7545AKNZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,62*
€ 39,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,61*
€ 39,57*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 41,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.