Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG58 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 500m, Aussen ø 4.95mm, Weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG58 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 500m, Aussen ø 4.95mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-5217916
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5217916
EAN/GTIN:
     5056112031000
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG58
Außendurchmesser = 4.95mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 4,7 dB/100 m
Länge = 500m
Mantelfarbe = Weiß
Litzentyp = Litze
Aderlitzen = 0,9/2,95pF/m

RS PRO RS Pro Weiß, nicht abgeschlossen auf nicht abgeschlossenes RG58 Koaxialkabel, 50 Ω, 4,95 mm Außendurchmesser 500 mMöchten Sie eine Funkfrequenzantenne an ein elektronisches Gerät anschließen? Das RS Pro-nicht-terminierte auf nicht-terminierte RG58-Koaxialkabel wurde genau dafür entwickelt. Es kann eine Satellitenantenne mit einem Fernseher verbinden, ein digitales Audiosignal mit einem Radio verbinden oder Computernetzwerke über das Internet verbinden. Er wird in einer praktischen 500-m-Rolle geliefert, sodass er leicht zwischen den Arbeiten getragen werden kann. Dieses Kabel hat einen Widerstand von 50 Ohm (Ω) und ist daher am besten für die Übertragung von Daten und drahtloser Kommunikation geeignet. Als RG58-Kabel ist es eine der kleinsten verfügbaren Optionen. Als Teil unserer RS Pro Serie wurde sie von Ingenieuren auf Konsistenz und Langlebigkeit geprüft. Es gibt eine verschleißfeste fluorierte Ethylen-Propylen-Ummantelung (FEP), die verhindert, dass das innere Kabel korrodiert. Die interne Verkabelung ist doppelt geschirmt, sodass Sie von einer verbesserten Bildqualität und weniger Rauschstörungen profitieren.Eigenschaften und Vorteile• 19 Litzen der Größe 33 AWG • Leiter aus verzinntem Kupfer • Nicht abgeschlossen bis nicht abgeschlossen • Geflechttes verzinntes Kupfergeflecht zur Reduzierung von Störungen • Impedanz von 50 Ω • Kapazität von 101 pF/m • Länge: 500 m • PVC-Ummantelung zum Schutz • Durchmesser: 4,95 mm • Dämpfung: 37,7 dB/100 m bei 400 MHz, 55,8 dB/100 m bei 700 MHz, 65,6 dB/100 m bei 900 MHz, 70,5 dB/100 m bei 1 GHz • Minimale Betriebstemperatur von -40 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von +85 °C ohne Schmelzen • Nicht abgeschlossenes Kabel • Erfüllt die EU-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 für eingeschränkte Bereiche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG58
Außendurchmesser:
4.95mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
4,7 dB/100 m
Länge:
500m
Mantelfarbe:
Weiß
Litzentyp:
Litze
Aderlitzen:
0,9/2,95pF/m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, koax-kabel, 5217916, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, MRG580002500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,54*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 1,58708* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 936,09*
€ 1.113,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 930,29*
€ 1.107,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 895,72*
€ 1.065,91
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 833,26*
€ 991,58
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 793,54*
€ 944,31
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141156000
ab € 11,23*
Zubehör
Rosenberger
32K107-306L5
ab € 15,84*
Zubehör
Rosenberger
32S107-306L5
ab € 8,84*
Zubehör
Rosenberger
32S207-306L5
ab € 15,77*
Zubehör
Tavismanor
TOG58RTGRS01/001
ab € 21,15*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 203,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.