Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 63V dc, Ø 16mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon PM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 63V dc, Ø 16mm x 40mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5201602
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1J102MHD
EAN/GTIN:
     5059045526773
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie PM. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PM von Nichicon sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit und niedriger Impedanz, die eine Lastlebensdauer von 5000 Stunden haben und die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) erfüllen. Die Serie PM verfügt über einen großen Temperaturbereich, eine Nennspannung von 6,3 bis 450 V und ein hohes Brummstromvermögen. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 5000 Stunden Bleifreie Aufschmelzlötung Extrem niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 63v, alu elko, nichicon alu elko, 5201602, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPM1J102MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 3,23*
1 Tag
270
1
€ 14,99*
ab € 0,959*
€ 3,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR63V108M16X32
ab € 0,641*
Ähnlich
Multicomp
MCRH63V108M16X32
ab € 0,476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.