Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5201539
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1E102MHD
EAN/GTIN:
     5059043912813
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie PM. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PM von Nichicon sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit und niedriger Impedanz, die eine Lastlebensdauer von 5000 Stunden haben und die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) erfüllen. Die Serie PM verfügt über einen großen Temperaturbereich, eine Nennspannung von 6,3 bis 450 V und ein hohes Brummstromvermögen. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 5000 Stunden Bleifreie Aufschmelzlötung Extrem niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 5201539, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPM1E102MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.