Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5194374
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPS1H102MHD
EAN/GTIN:
     5059043902388
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Leckstrom = 4μA%

Kondensatoren der Serie PS von Nichicon. Die Nichicon-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PS sind Polymerkondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit, die für bis zu 3000 Stunden ausgelegt sind. Die Kondensatoren der Serie PS bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrige Impedanz und hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 3000 Stunden Bleifreies Reflow-Lötverfahren Niedriger ESR. Großer Temperaturbereich Miniaturausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Leckstrom:
4μA%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 1000uf, 5194374, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPS1H102MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,68*
€ 3,97*
20
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 4,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.